超硬三面仕上カッタ刃

超硬三面仕上カッタ刃 - マキタ
材質超硬チップ刃数8種類三面仕上カッタ内径(Φmm)25.4外径(Φmm)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23700547A-0866018
64,000
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23700556A-0867621
69,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする