KS 防犯チェーン

KS 防犯チェーン - ABUSKS 防犯チェーン - ABUSKS 防犯チェーン - ABUSKS 防犯チェーン - ABUSKS 防犯チェーン - ABUSKS 防犯チェーン - ABUSKS 防犯チェーン - ABUS
(5件のレビュー)

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮

用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン内容量1本
注意
※南京錠は付属しておりません。
全21種類を絞り込む
寸法(cm)
チェーン径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(kg)
チェーン径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662898176KS/65650.66
5,010
4,398
4,838(税込)
当日出荷
662898266KS/85850.76
5,580
4,698
5,168(税込)
当日出荷
662898358KS/85851.48
9,490
7,998
8,798(税込)
当日出荷
662898448KS/1101101.78
12,080
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
662898538KS/1401402.58
14,380
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6628986910KS/1101102.510
17,280
15,980
17,578(税込)
当日出荷
6628987810KS/1401403.110
19,950
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
6628988710KS/1701703.910
23,150
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6628989610KS/2002004.510
26,750
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
6628990512KS/80/LOOP802.512
13,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
6628991412KS/120-LOOP1203.8012
21,310
18,980
20,878(税込)
当日出荷
6628992312KS/250-LOOP2507.8412
38,630
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2370070510KS/2002004.510
17,180
取扱い終了
代替品有
2370071410KS/1701703.910
14,870
取扱い終了
代替品有
2370072310KS/1401403.110
12,810
取扱い終了
代替品有
2370073210KS/1101102.510
11,100
取扱い終了
代替品有
237007488KS/1401402.58
9,240
取扱い終了
代替品有
237007578KS/1101101.78
7,760
取扱い終了
代替品有
237007668KS/85851.48
6,100
取扱い終了
代替品有
237007756KS/85850.76
3,590
取扱い終了
代替品有
237007846KS/65650.66
3,220
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2370070510KS/2006628989610KS/20010KS/200 KS 防犯チェーン ABUS 66289896KS 防犯チェーンABUS1本
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
2370071410KS/1706628988710KS/17010KS/170 KS 防犯チェーン ABUS 66289887KS 防犯チェーンABUS1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
2370072310KS/1406628987810KS/14010KS/140 KS 防犯チェーン ABUS 66289878KS 防犯チェーンABUS1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
2370073210KS/1106628986910KS/11010KS/110 KS 防犯チェーン ABUS 66289869KS 防犯チェーンABUS1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
237007488KS/140662898538KS/1408KS/140 KS 防犯チェーン ABUS 66289853KS 防犯チェーンABUS1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
237007578KS/110662898448KS/1108KS/110 KS 防犯チェーン ABUS 66289844KS 防犯チェーンABUS1本
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
237007668KS/85662898358KS/858KS/85 KS 防犯チェーン ABUS 66289835KS 防犯チェーンABUS1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
237007756KS/85662898266KS/856KS/85 KS 防犯チェーン ABUS 66289826KS 防犯チェーンABUS1本
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
237007846KS/65662898176KS/656KS/65 KS 防犯チェーン ABUS 66289817KS 防犯チェーンABUS1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: ガレージの施錠
サービス業

重厚感があり、ガッチリして満足しています。防犯対策用でも適していると感じました。

2024-10-23
用途: バイク盗難防止  ゼファー750
建設業・工事業

太い、重い、見た目安心安全
4100089720 20/80と併せて使用しています
泥棒も諦めるでしょう

1が参考にしています
対象商品 : 23700748
2019-08-09
用途: トラックの盗難防止
有限会社東洋車体

ハンドルに巻いてシャフトに巻きつける。泥棒に室内に入ってもこれを見たら途中であきらめる。

対象商品 : 23700705
2017-01-19
用途: 除雪機の防犯対策
建設業・工事業

同メーカーの鍵とともに使用すべく購入しました。チェーン本体の肉厚や重量はあらかじめ調べたうえで購入しましたが、実物を手にとってみて、改めて重量感を感じるとともに、簡単には切断できない信頼のおけるものであると感じました。

2が参考にしています
対象商品 : 23700775
2017-06-01
用途: バイクのロック
農・林・水産業

思ったよりもしっかりした作りで少々のことでは切れないと思います。
良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする