曜日別特売

レインボールL型レンチ

レインボールL型レンチ - ベッセルレインボールL型レンチ - ベッセルレインボールL型レンチ - ベッセルレインボールL型レンチ - ベッセルレインボールL型レンチ - ベッセルレインボールL型レンチ - ベッセルレインボールL型レンチ - ベッセルレインボールL型レンチ - ベッセル
(1件のレビュー)

工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。
新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。
先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。
断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。

サイズ規格ミリ形状L型先端形状ボールポイント内容量1本
全9種類を絞り込む
六角対辺(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
六角対辺(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
237009068900BP1.51.5M1.6・M2M3--ピンク
588
399
439(税込)
当日出荷
237009158900BP22M2.5M4M3M3
684
459
505(税込)
当日出荷
237009248900BP2.52.5M3M5M4M4オレンジ
680
449
494(税込)
当日出荷
237009338900BP33M4M6M5M5
690
459
505(税込)
当日出荷
237009428900BP44M5M8M6M6
722
469
516(税込)
当日出荷
237009588900BP55M6M10M8M8青緑
806
529
582(税込)
当日出荷
237009678900BP66M8M12・M14M10M10
934
599
659(税込)
当日出荷
237009768900BP H88M10M16M12M12
1,370
889
978(税込)
当日出荷
237009858900BP1010M12M18・M20M14・M16M14・M16
1,532
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

8909BP レインボールL型レンチ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23700942
2022-03-31
用途: アルミフレームの組立て時
不動産業

アルミフレームを六角穴付ボルトで組立て時に他のサイズも以前から使用していますが、精度もよくカラーでのサイズの識別もできて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする