曜日別特売

コーンサイントップ2 (片面)

コーンサイントップ2 (片面) - ユニットコーンサイントップ2 (片面) - ユニットコーンサイントップ2 (片面) - ユニットコーンサイントップ2 (片面) - ユニットコーンサイントップ2 (片面) - ユニットコーンサイントップ2 (片面) - ユニットコーンサイントップ2 (片面) - ユニットコーンサイントップ2 (片面) - ユニット
(3件のレビュー)

別売のコーンに取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。
表示面が四角いので大きくて分かりやすい。
チェーン等で連結出来ます。

取付方式カラーコーン取付材質高密度ポリエチレン付属品ネジ2本寸法(mm)412×280×88質量(kg)約0.4タイプ片面内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23700635874-771B駐車ご遠慮下さい
2,830
2,298
2,528(税込)
当日出荷
23703112874-761B関係者以外立入禁止
2,830
2,298
2,528(税込)
当日出荷
23703128874-781B駐輪ご遠慮下さい
2,830
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
23703137874-791B進入禁止
2,830
2,298
2,528(税込)
当日出荷
23703146874-801B出口→
2,830
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
23703155874-811B出口←
2,830
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
23703164874-821B車椅子専用
2,830
2,298
2,528(税込)
当日出荷
23703173874-831B作業中立入禁止
2,830
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
23703182874-861B白無地
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コーンサイントップⅡ
この動画は、3が参考にしています。
コーンサイントップ2・ワンタッチ取付標識のご案内 ユニット202010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23700635
2023-09-29
用途: 事業所前の前の歩道に設置
日伸学院

数年使用で日光による劣化のため買い替えです。前回は両面を使用しておりましたが、今回は片面で使用してみます。取り付けは簡単です、

1が参考にしています
対象商品 : 23703137
2021-11-14
用途: 侵入者警告用掲示
農・林・水産業

裏面は何も貼られていないんで、もし用途が変われば自分で何かしらを貼って使えますね。
まだ使い出したばっかなので、耐久性は分かりません。
今のところ、特に問題はありません。

対象商品 : 23703182
2018-06-22
用途: 駐輪場の無断駐輪お断り表示
不動産業

別途注文のコーンやチェーンが到着次第設置する予定。警告文面はパソコンで作ってラミネートして貼り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする