強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
香りが残らない無香性です。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


社内のダッシュボードやドアの樹脂部分はシリコンで拭くと白く曇ってしまうのでクレポリメイトを使います。これ一択です。
塗装面からクリアバイザー、マフラー等何でも使用できるのがポイント。耐久性は少ないので適度に使用も価格を考えるとすごくお得!
一時期知識不足で油性にはしったことがあったが油性は却って
被塗付物を痛めるらしいので水性に転換した。
値段も油性より安く満足している。
シリコンスプレーで車の内装を拭き上げると樹脂部分が白く曇ってしまうことがある。その為車内の樹脂部分だけはクレポリメイトで拭くようにしている。