曜日別特売

リールチャージ リバーシブル

リールチャージ リバーシブル - カシムラ
(3件のレビュー)

車のシガーライターソケットからスマートフォン/タブレットを充電、どちら向きでも挿せるmicroUSB端子採用のハイパワーDC充電器。
通電時、ブルーLEDが発光します。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
12V車、24V車で使用できます。ワンプッシュでコードをすっきり収納。

コネクタ形状microUSB質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35出力電圧(V)DC5内容量1個
注意
※コードは全て引き出して充電してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23703268AJ-510DC12/24・マイナスアース車ブラック/シルバー
オープン
取扱い終了
23703277AJ-511DC12/24・マイナスアース車ホワイト/シルバー
オープン
取扱い終了
23703286AJ-512DC12/24・マイナスアース車ブラック/ブルー
オープン
取扱い終了
62143576AJ-513DC12/24(マイナスアース車)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23703268
2019-12-12
用途: 社内充電用

以前買ったものが接触不良になったので、再購入。今度は大丈夫か?
リール式はすっきりするが、接触不良が心配。

対象商品 : 23703268
2018-10-26
用途: 携帯の充電

値段も安くて、かなり満足です
充電するのに時間がかかるのかと思ったんですが、思ってたより早く充電出来ました。

対象商品 : 23703268
2017-07-24
用途: 車内でのスマホ充電
ジーケーサービス

2.4Aのハイパワーでこの値段はいいですね!
端子をどちらの向きでもさせるのも便利! 夜など見にくい時でも向きを気にせずさせます。
仕事でスマホを使うので電池の消費が早く、車で移動中は今まで1Aの充電器をしていましたが追いつかなくなっていました。
出先のコンビニで高い2Aの充電器を購入しましたが、コードが巻き取り式でなく不便だったのでこちらを買い直し。
もっと早くこの商品を買えば良かったと後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする