金鳥(KINCHO)
ダニコナーズ
押入れ収納にダニコナーズ ダニよけシート
押入れのふとんの上にポンと置くだけの収納空間用ダニよけ。天然由来のダニよけ成分と新機能性香料でダニを寄せ付けません。サンシャインフォレストの香り。効果は約6ヵ月。
用途
●ユーカリオイル配合、緑茶で消臭●みどりの香り配合でこもったニオイも気分もスッキリ!
有効期間
約6ヵ月
シリーズ
ダニコナーズ
香り
サンシャインフォレスト
適合害虫
ダニ
利用場所
屋内
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23708633
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください