曜日別特売

スミチューブSA2

スミチューブSA2 - 住友電気工業(スミチューブ(R))
(1件のレビュー)

低温高収縮の接着剤付きチューブ
高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する
耐摩耗性に優れる
難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)

用途
自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護
取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護
段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理
材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100)構造二層連続使用温度(℃)-40~130収縮温度115℃以上収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
注意
※使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
237098325.8/1.2×4FT1セット(1.22m×100本)1.22(収縮前)5.8
(収縮後)1.26
(収縮前)0.45
(収縮後)1.2(内層0.56(参考))
オープン
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
237098487.5/1.6×4FT1セット(1.22m×100本)1.22(収縮前)7.5
(収縮後)1.64
(収縮前)0.6
(収縮後)1.52(内層0.76(参考))
オープン
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
2370985710.9/2.4×4FT1セット(1.22m×100本)1.22(収縮前)10.9
(収縮後)2.4
(収縮前)0.7
(収縮後)1.91(内層1.02(参考))
オープン
99,980
109,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
2370986617.8/4.4×4FT1セット(1.22m×75本)1.22(収縮前)17.8
(収縮後)4.45
(収縮前)0.8
(収縮後)2.41(内層1.37(参考))
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-09-22
用途: 配線の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

Monotaro様で切り売りしてくれたら嬉しいのですが・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする