セキスイ
ACドレン 90°エルボ
形状
90°エルボ
材質
ABS
色
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
全長L(mm)
有効長Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23710076
L
20
42
23
¥
760
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23710085
L
25
45
26
¥
810
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23710094
L
30
54
31
¥
960
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23710103
L
40
63
37
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23710112
L
50
82
46
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材