セキスイ
透明ACドレン 異径ソケット
形状
異径ソケット
材質
硬質塩ビ
色
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
全長L(mm)
有効長Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23710216
RS-S
25×20
51
13
¥
690
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
23710225
RS-S
30×25
54
12
¥
840
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
23710234
RS-S
40×30
62
13
¥
1,190
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
23710243
RS-S
50×40
75
13
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材