セキスイ
ACドレン 異径チーズ
形状
異径チーズ
材質
ABS
色
アイボリー
内容量
1個
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
全長L1(mm)
全長L3(mm)
全長L2(mm)
有効長Z1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23710252
RT
25×20
42
45
42
23
¥
1,070
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23710268
RT
30×20
46
50
46
23
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23710277
RT
30×25
49
50
49
26
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23710286
RT
40×20
49
57
49
23
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23710295
RT
40×25
52
56
52
26
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23710304
RT
40×30
57
60
57
31
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23710313
RT
50×25
62
64
63
26
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23710322
RT
50×30
67
69
68
31
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23710338
RT
50×40
74
72
75
38
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材