曜日別特売

FS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ

FS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ - セキスイFS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ - セキスイFS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ - セキスイ
(1件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状90°エルボタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等使用流体排水内容量1個
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法を示します。
※流れ角度は91°10’±30’とします。
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23711004FS-DL100
2,350
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
23711013FS-DL125
3,540
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
23711022FS-DL40
920
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
23711038FS-DL50
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
23711047FS-DL65
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
23711056FS-DL75
1,620
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23711022
2020-07-17
用途: 設備工事全般
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

今回初めて購入しましたが、耐火用で使用できる材料がある事で、良かったです。
今後も使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする