セキスイ
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット
(1件のレビュー)
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
ポリ塩ビ管
使用温度範囲(℃)
45未満
規格
JIS K 6739と同等
内容量
1個
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法を示します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23711065
FS-DS
100
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23711074
FS-DS
125
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23711083
FS-DS
40
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23711092
FS-DS
50
¥
810
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23711108
FS-DS
65
¥
970
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23711117
FS-DS
75
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材