セキスイ
FS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 排水用バルブソケット
寸法d(mm)
51
寸法D(mm)
67
寸法l(mm)
30
寸法d1(mm)
60.35
寸法d2(mm)
59.75
呼び径(A)
50A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23711643
FS-VS
50
¥
790
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材