曜日別特売

HE-DL HTDV継手 90°エルボ

HE-DL HTDV継手 90°エルボ - セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボ - セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボ - セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボ - セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボ - セキスイ
(5件のレビュー)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。

材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90内容量1個
注意
※接続時には必ずHT専用接着剤No.100SまたはNo.100Sグリーンをご使用ください。
※水道用などの接着剤は使用を禁止します。
※管と継手に接着剤を塗布した後は、一気に管を奥まで差込み十分保持してください。絶対に叩き込みはしないでください。
※最高使用温度は90℃です。
※厨房機器の一つである”スチームコンベクションオーブン”に使用される洗浄剤には、HT管・継手に悪影響(亀裂の発生、漏水など)を与える成分が含まれているものがありますので、スチームコンベクションオーブンからの排水が流れる部位には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23711765HE-DL20
161
159
175(税込)
当日出荷
23711774HE-DL25
229
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
23711783HE-DL40
269
268
295(税込)
当日出荷
23711792HE-DL50
323
319
351(税込)
当日出荷
23711808HE-DL50X40
350
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23711765
2022-05-14
用途: 工事作業
建設業・工事業

いつも購入しています。安いので、とても助かります。
個数が多いと、少々納期がかかります。
また、一個一個、袋に入っていますが、自分は、必要ないですが、
分かりやすいのかも?

対象商品 : 23711783
2022-06-24
用途: 厨房熱機器の排水管接続で使用
山陽設備

厨房熱機器排水管の接続で、狭い場所でも、排水管接続作業が簡単にできます。

対象商品 : 23711765
2022-04-17
用途: 食洗機
建設業・工事業

今までHT-TSを使っていましたが、こちらに変えました。飲み込みも短いのですんなりとしっとり収まります。

対象商品 : 23711765
2021-04-14
用途: 排水用
有限会社渡辺設備建設業・工事業

いつも、購入させていただいています。安いので、常に購入しています。
ただ、大量購入には、納期が少々かかるかな?
前もって、注文するとよいかな?

対象商品 : 23711783
2019-11-25
用途: 食洗器の配管
東ガラス店建設業・工事業

HT排水管との接合で少し会いにくく思いますが普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする