曜日別特売

HKF-F10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (F形・JIS10K)

HKF-F10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (F形・JIS10K) - セキスイ

【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
また、給水立て管では保温レスが可能です。

用途Oリング止水タイプまたはライニング鋼管(コア内蔵継手含)のフランジ、およびウエハー形バタフライバルブとの接続に材質(フランジ)SUS304付属品パッキン(EPDM)ボルト直径(M)16寸法T1(mm)18寸法n(mm)8寸法da(mm)19締付ボルト(本数)8内容量1個
注意
※給水立て管でも、使用条件・地域により保温が必要な場合があります。
※天井配管、水温が低い水源を使用する配管、および寒冷地等では原則保温が必要となります。
※締結フランジの材質に応じて、絶縁ボルト・ナットを使用してください。
※バタフライバルブは、旋回時フランジに干渉しない品種を選定ください。
※パッキンをご使用の場合は同梱されているエスロンパッキンをご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径
ボルト長さ(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23712185HKF-F10K240100100(参考)異管種のフランジと接続する場合/100、フランジ短管同士を接続する場合/12080
43,790
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
23712194HKF-F10K2107575(参考)異管種のフランジと接続する場合/85、フランジ短管同士を接続する場合/10065
32,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする