HKF-G10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (G形・JIS10K)

HKF-G10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (G形・JIS10K) - セキスイ

【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
また、給水立て管では保温レスが可能です。

材質(フランジ)SUS304付属品ゴムパッキンシール(SBR)ボルト直径(M)16寸法T1(mm)18寸法n(mm)8寸法da(mm)19締付ボルト(本数)8内容量1個
注意
※給水立て管でも、使用条件・地域により保温が必要な場合があります。
※天井配管、水温が低い水源を使用する配管、および寒冷地等では原則保温が必要となります。
※締結フランジの材質に応じて、絶縁ボルト・ナットを使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径
ボルト長さ(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23712203HKF-G10K240100100(参考)異管種のフランジと接続する場合/100、フランジ短管同士を接続する場合/12080
43,790
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
23712212HKF-G10K2107575(参考)異管種のフランジと接続する場合/85、フランジ短管同士を接続する場合/10065
32,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする