曜日別特売

PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ

PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ - セキスイ
形状フランジフランジタイプ閉止フランジ寸法t2(mm)4呼び圧力10K内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23713515PVC10KSB-F1004210198
4,810
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
23713524PVC10KSB-F1255250238
6,780
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
23713533PVC10KSB-F1506280238
9,140
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
23713542PVC10KSB-F20083302312
13,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
23713558PVC10KSB-F250104002512
19,850
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする