曜日別特売

VPパイプ 一般管 4000L

VPパイプ 一般管 4000L - セキスイ

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。

長さL(mm)4000±10材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さ(m)4内容量1個
注意
※参考質量は規格の一部ではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
近似内径(Φmm)
参考質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23714258VP125140/許容差±0.5(最小)7.0/許容差+1.1参考/1254464
17,860
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
地域運賃
23714267VP150165/許容差±0.5(最小)8.9/許容差+1.4参考/1466701
26,810
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
23714276VP200216/許容差±0.7(最小)10.3/許容差+1.4参考/19410129
40,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
23714285VP4048/許容差±0.2(最小)3.6/許容差+0.8参考/40791
2,050
取扱い終了
23714294VP5060/許容差±0.2(最小)4.1/許容差+0.8参考/511122
2,900
取扱い終了
23714303VP6576/許容差±0.3(最小)4.1/許容差+0.8参考/671445
3,700
取扱い終了
23714312VP7589/許容差±0.3(最小)5.5/許容差+0.8参考/772202
5,670
取扱い終了
23714242VP100114/許容差±0.4(最小)6.6/許容差+1.0参考/1003409
8,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23714285VP16434172VP404VP VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ 16434172VPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
23714294VP16434188VP504VP VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ 16434188VPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
23714303VP16434197VP654VP VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ 16434197VPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
23714312VP16434206VP754VP VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ 16434206VPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
23714242VP16434163VP1H4VP VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ 16434163VPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする