セキスイ
VU-CA 排水用キャップ
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
内容量
1個
注意
※本製品は射出成型品です。
※AS38規格外品です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23714477
VU-CA
100A
100
無圧
¥
920
¥
888
¥
977
(税込)
当日出荷
23714486
VU-CA
125A
125
無圧
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23714495
VU-CA
150A
150
無圧
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
23714504
VU-CA
200A
200
無圧
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23714513
VU-CA
40A
40
無圧
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
23714522
VU-CA
50A
50
無圧
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
23714538
VU-CA
65A
65
無圧
¥
380
¥
368
¥
405
(税込)
当日出荷
23714547
VU-CA
75A
75
無圧
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材