PVC VU-DL 大口径 90°エルボ

PVC VU-DL 大口径 90°エルボ - セキスイ
形状90°エルボ備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23714556VU-DL-D200200
5,890
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
23714565VU-DL-D250250
12,270
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
23714574VU-DL-D300300
23,180
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする