Panasonic(パナソニック)
引掛コーナーキャップ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
タイプ
圧着端子結線可否:○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056242
WF3314
125
15
接地2P 15A 125V引掛形
52
32
38
1.25・2
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
41056267
WF3334
250
30
接地2P 30A 250V引掛形
73.25
43
56.5
3.5・5.5
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
41056294
WF3524
250
20
接地2P 20A 250V引掛形
63
37
46
2・3.5
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください