Panasonic(パナソニック)
引掛コーナーキャップ
(1件のレビュー)
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
タイプ
圧着端子結線可否:○
寸法A(mm)
73.25
寸法B(mm)
43
寸法C(Φmm)
56.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056276
WF3424
20
接地3P 20A 250V引掛形
2・3.5
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
41056285
WF3434
30
接地3P 30A 250V引掛形
3.5・5.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください