曜日別特売

引掛防水ゴムキャップ

引掛防水ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41056321WF8331303P 30A 250V引掛形13~16
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
41056337WF8360603P 60A 250V引掛形17.5~22
13,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056321
2019-07-09
用途: 発電機
株式会社新屋園芸農・林・水産業

ヤマハ発電機 EF2500iや、F2800ISEの100V30Aコンセントに接続しようと購入したが、引っ掛けの爪が逆で使用出来ず。
掲載の商品写真、図面で爪の引掛け位置は判断が困難。
古いヤンマーのディーゼル発電機には、使えそう。
ガソリンインバーター発電機と爪位置は逆なので、注意!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-04-22
用途: 機械のコードに使用します。

三相だと思って購入しましたが単相でした。間違って購入してしまい使用できませんでした。商品のぺーをもう少しわかりやすいようにしていただきたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 41056321
2018-05-10
用途: WA5338と一緒に延長コードとして溶接機に連結して作業用として使います。
電気・ガス・熱供給・水道業

WA5338の投稿と一緒で大変気に入りました、これからも取引を宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする