引掛防水ゴムキャップ

引掛防水ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ適合電線径(Φmm)11~14.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41056355WF8520
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056355
2022-10-08
用途: 掃除機のコンセント
清水電機製造業

単相200vの掃除機用コンセントとして使用しました
ゴムで本体は大きいのですが
落としても割れるようなことはないので安心して使用してます

1が参考にしています
対象商品 : 41056355
2022-11-03
用途: 配線
教育・研究機関

Panasonicの製品ですので,安心して使用出来ます.品質として問題ないと思います.

対象商品 : 41056355
2022-01-28
用途: 装置納品時
卸売・小売業

いつも通り選んでいます。納期が早いので助かっています。

対象商品 : 41056355
2018-02-20
用途: 電源装置のACケーブルに取り付けします。
菊水電子工業株式会社

在庫が有り、商品も翌日に発送頂いて大変助かります。

対象商品 : 41056355
2016-08-14
用途: 機器のプラグ交換

ホームセンターなどで置いて無い事が多いので非常に助かります。

対象商品 : 41056355
2015-08-17
用途: 電気自動車充電コード

純正品と同じもので価格も安くよかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする