Panasonic(パナソニック)
引掛防水ゴムコードコネクター
(1件のレビュー)
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
タイプ
多重防水弁
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
寸法A(mm)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056407
WA5320K
20
3P 20A 250V引掛形
169.1
11~14.5
¥
5,850
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
41056425
WA5331
30
3P 30A 250V引掛形
208.5
13~16
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
41056443
WA5360
60
3P 60A 250V引掛形
320
17.5~22
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください