曜日別特売

引掛防水ゴムコードコネクター

引掛防水ゴムコードコネクター - Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクター - Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクター - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
種類セット品形状引掛タイプ極数2Pタイプ多重防水弁ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
寸法A(mm)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41056391WA5315K125152P 15A 125V引掛形15910.5~13
4,350
4,198
4,618(税込)
当日出荷
41056416WA5330250302P 30A 250V引掛形208.513~16
9,300
7,598
8,358(税込)
当日出荷
41056461WA5520250202P 20A 250V引掛形183.811~14.5
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056461
2022-07-23
用途: 電気配線
教育・研究機関

パナソニックの製品ですので,安心して使用できています.

対象商品 : 41056416
2019-04-03
用途: 電気工事
建設業・工事業

メーカー品です 商品に問題ありません
安心して使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする