Panasonic(パナソニック)
引掛防水ゴムコードコネクター
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
タイプ
多重防水弁
色
ブラック
寸法A(mm)
320
適合電線径(Φmm)
19.5~24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056452
WA5460
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください