引掛防水ゴムコードコンボディ

引掛防水ゴムコードコンボディ - Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコンボディ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41056434WA5338303P 30A 250V引掛形圧着端子結線可否:○118.574.51613~16
4,650
4,498
4,948(税込)
当日出荷
41056504WA5329K203P 20A 250V引掛形圧着端子結線可否:×103.556.514.511~14.5
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056434
2018-05-09
用途: 溶接機での作業の延長コードで使います。
電気・ガス・熱供給・水道業

最初に品物が届いた時に大きさにビックリしました、でも、これだけのものでしたら安心安全だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする