Panasonic(パナソニック)
引掛防水ゴムコードコンボディ
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
差込口形状
接地3P 60A 250V引掛形
タイプ
圧着端子結線可否:○
色
黒
寸法A(mm)
171.5
寸法B(mm)
74
寸法C(Φmm)
24
適合電線径(Φmm)
19.5~24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056522
WA5469
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください