コードコネクタの定格は20Aです。
特にプラグ側。電極にコード(2mm□)の芯線を使用した時、コードを引き回すスペースが無いうえ、ねじにワッシャーが付属していないので取り付けに苦労しました。
延長コード作製しようと部品を探していて類似品で画面下に広告が出ていたので購入。到着後すぐに確認したらサイズが小さく使用できなかった。返品不可なので残念ですがこちらの確認ミスになるのかな。こちらの知識不足かも知れませんが手に持って確認ができないので見やすいサイズ表記お願いします。いつもお世話になってますので今後も利用しやすいモノタロウさんでいてください。
物はメーカー品ですので問題無いかと思いますがレビューとしては不満になります。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。