Panasonic(パナソニック)
コードコネクタ ボディ
(1件のレビュー)
極数
接地3P
形状
平刃タイプ
色
ブラック
タイプ
圧着端子結線可否:×
種類
ボディ
定格電圧(V)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
差込口形状
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056714
WA1419
15
250
接地3P 15A 250V
1.25・2
¥
980
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
41056723
WA1429
20
250
接地3P 20A 250V
2・3.5
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください