曜日別特売

ゴムキャップ(非防水)

ゴムキャップ(非防水) - Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水) - Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水) - Panasonic(パナソニック)
種類キャップ形状平刃タイプ極数接地2Pブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
タイプ
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41056802WF463025030接地2P 30A 250V圧着端子結線可否:○(同梱)3.5・5.5
4,150
3,898
4,288(税込)
当日出荷
41056811WF7004P12515接地2P 15A 125V-1.25・2
910
879
967(税込)
当日出荷
41056827WF701325015接地2P 15A 250V圧着端子結線可否:×1.25・2
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする