Panasonic(パナソニック)
ゴムキャップ(非防水)
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056784
WF4415
15
接地3P 15A 250V
1.25・2
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
41056793
WF4430
30
接地3P 30A 250V
3.5・5.5
¥
3,530
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください