Panasonic(パナソニック)
防水ゴムキャップ
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056854
WF7320
20
3P 20A 250V
11~14.5
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
41056863
WF7330
30
3P 30A 250V
13~16
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください