防水ゴムキャップ

防水ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)
種類プラグ極数接地2P仕様キャップブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
タイプ
適合電線(mm2)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41056906WF7615平刃タイプ25015接地2P 15A 250V圧着端子結線可否:○-10.5~13
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
41056915WF7630平刃タイプ25030接地2P 30A 250V圧着端子結線可否:○-13~16
4,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41056897WF7515KP-12515接地2P 15A 125V-1.25・2-
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする