Panasonic(パナソニック)
防水ゴムキャップ
(1件のレビュー)
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
定格電流(A)
差込口形状
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
適合電線(mm
2
)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056872
WF7415
キャップ
15
接地3P 15A 250V
圧着端子結線可否:○
78
48
-
-
11.5~14
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
41056881
WF7420KP
プラグ
20
接地3P 20A 250V
-
180
90
56
2・3.5
-
¥
2,275
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください