Panasonic(パナソニック)
防水ゴムコードコネクタ セット品
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
タイプ
圧着端子結線可否:○
色
ブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056933
WA3315
15
3P 15A 250V
10.5~13
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
41056942
WA3320
20
3P 20A 250V
11~14.5
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
41056951
WA3330
30
3P 30A 250V
13~16
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください