防水ゴムコードコネクタ ボディ

防水ゴムコードコネクタ ボディ - Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディ - Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
タイプ
質量(g)
適合電線(mm2)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41057073WA3519KP125接地2P 15A 125V-851.25・2-
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
41057082WA3619250接地2P 15A 250V圧着端子結線可否:○--10.5~13
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057082
2022-07-25
用途: 三相→単相の延長コード作成
向日葵鋼業

近場にあればと思ってホームセンター見てもなかなか見当たらなかったけど
モノタロウさんですぐ手に入ったので初めからここで買えばよかったと思った。
10%引きの日ならなお良かったが

対象商品 : 41057082
2021-08-06
用途: 溶接機のメンテナンス
飲食業

他所で購入した200V/100V兼用溶接機のコンセントが250V用だったので、変換するためのケーブル用に購入。
2SQのケーブルを使用したので、2-3.5の端子を圧着して使用した。
本当は、防水タイプである必要が無かったが、他に選択肢が無かったのでこちら購入しました。
問題は無いでしょう。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする