Panasonic(パナソニック)
防水ゴムコードコネクタ ボディ
(1件のレビュー)
極数
接地3P
形状
平刃タイプ
色
ブラック
種類
ボディ
定格電圧(V)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
差込口形状
適合電線径(Φmm)
適合電線(mm
2
)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41057046
WA3419
15
250
接地3P 15A 250V
11.5~14
-
圧着端子結線可否:○
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
41057055
WA3429KP
20
250
接地3P 20A 250V
-
2・3.5
圧着端子結線可否:○
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
41057064
WA3439
30
250
接地3P 30A 250V
14~17.5
-
圧着端子結線可否:○(同梱)
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください