引掛キャップ

引掛キャップ - Panasonic(パナソニック)引掛キャップ - Panasonic(パナソニック)引掛キャップ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41056172WF6320W203P 20A 250V引掛形圧着端子結線可否:○ミルキーホワイト3846231.25・2
980
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
41056206WF6331B303P 30A 250V引掛形圧着端子結線可否:×ブラック57.562.5443.5・5.5
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41056215WF6331W303P 30A 250V引掛形圧着端子結線可否:×ミルキーホワイト57.562.5443.5・5.5
1,950
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056206
2020-05-31
用途: 電気配線工事
Technical Adviser建設業・工事業

移動電気機械のキャブタイヤケーブルに接続しました。VCT5.5sq3cで附属していた圧着端子を使用し接続しましたが、端子に絶縁キャップを使用すると内部が狭く収まりに苦労しました。もう少し内部にゆとりが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする