曜日別特売

引掛キャップ

引掛キャップ - Panasonic(パナソニック)引掛キャップ - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:×内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41056154WF631512515接地2P 15A 125V引掛形ブラック3638.5211.25・2
680
599
659(税込)
当日出荷
41056163WF6315W12515接地2P 15A 125V引掛形ミルキーホワイト3638.5211.25・2
680
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
41056181WF633025030接地2P 30A 250V引掛形ブラック57.562.5443.5・5.5
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
41056197WF6330W25030接地2P 30A 250V引掛形ミルキーホワイト57.562.5443.5・5.5
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056154
2019-01-26
用途: アマチュア無線の電力増幅器のプラグ
その他業種

アマチュア無線の電力増幅器のプラグに使いました。
電工会社に単相200Vのコンセントをつけてもらったのですがなぜかこのプラグで、ホームセンターでは見つかりませんでした。
大変助かりました。

対象商品 : 41056181
2015-08-18
用途: ガレージでの配線
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンター等では入手出来ず助かりました。パナソニック製で品質も良好です。

対象商品 : 41056197
2013-03-20
用途: 溶接機のプラグとして仕様

規格品の為、特に問題ない。200V用なので仕方ないのかも知れないが、若干高いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする