Panasonic(パナソニック)
引掛キャップ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
タイプ
圧着端子結線可否:×
色
ミルキーホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056224
WF6420W
20
接地3P 20A 250V引掛形
40
56
25
2・3.5
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
41056233
WF6430W
30
接地3P 30A 250V引掛形
57.5
62.5
44
3.5・5.5
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください