ファルシオン 折りたたみ26ATB外装18段

ファルシオン 折りたたみ26ATB外装18段 - CAPTAIN STAGファルシオン 折りたたみ26ATB外装18段 - CAPTAIN STAGファルシオン 折りたたみ26ATB外装18段 - CAPTAIN STAGファルシオン 折りたたみ26ATB外装18段 - CAPTAIN STAGファルシオン 折りたたみ26ATB外装18段 - CAPTAIN STAGファルシオン 折りたたみ26ATB外装18段 - CAPTAIN STAGファルシオン 折りたたみ26ATB外装18段 - CAPTAIN STAG

折りたたみ式26インチATB。
急な坂道などあらゆる道に対応できる外装18段変速。
走行時の衝撃を和らげる前後サスペンション。
泥ハネ予防に前後フェンダーを装備

仕様SHIMANO製外装18段変速、アルミリム、タイヤサイズ:26×1.75、ブレーキ前後:Vパーブレーキ付属品組立簡易工具付寸法(cm)176×60×102(収納時101×60×103)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
変速段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23715317YG-0266マットブラック18.4外装18段
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする