曜日別特売

単動シリンダ

単動シリンダ - リケン単動シリンダ - リケン

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。

仕様ミリねじトラスコ品番773-3836質量(kg)1.7最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)20最低高さ(mm)144必要油量(mL)36内容量1台
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21462796MC05-50T5050
44,260
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする