曜日別特売

油圧シリンダ単動式

油圧シリンダ単動式 - リケン油圧シリンダ単動式 - リケン

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
インチねじ単動スプリング戻し型です。

仕様インチねじトラスコ品番773-2309質量(kg)0.7外径(Φmm)58受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10内容量1台
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※「戻り」スプリングにはピストンを戻す力しかありません。また戻る時間もホースの長さや作動油温度等によって一定ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ストローク(mm)
揚力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21464537S04-15Tスプリング戻し型1540
37,160
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする