超強力両面テープ 粗面薄手

超強力両面テープ 粗面薄手 - ニトムズ超強力両面テープ 粗面薄手 - ニトムズ超強力両面テープ 粗面薄手 - ニトムズ超強力両面テープ 粗面薄手 - ニトムズ超強力両面テープ 粗面薄手 - ニトムズ超強力両面テープ 粗面薄手 - ニトムズ

凹凸面の貼り合わせに!
ベニヤなどの粗面にしっかり接着!
超強力両面テープ粗面用薄手
柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。
JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。

用途
凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適
ベニヤやブロックなど粗面への接着に
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54195325T46001箱(100個)---------
60,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54195341T46021箱(40個)---------
48,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23716358T46001巻グレー1520.8アクリルフォーム
粘着材
アクリル系24N/10mm柔軟性、耐久性、耐熱性粗面用
620
449
494(税込)
当日出荷
23716367T46011巻グレー201.50.8アクリルフォーム
粘着材
アクリル系24N/10mm柔軟性、耐久性、耐熱性粗面用
オープン
469
516(税込)
当日出荷
23716376T46021巻グレー1540.8アクリルフォーム
粘着材
アクリル系24N/10mm柔軟性、耐久性、耐熱性粗面用
1,150
929
1,022(税込)
当日出荷
31259718T46031巻グレー2040.8---柔軟性、耐久性、耐熱性粗面用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
23716385T46031巻グレー2040.8---柔軟性、耐久性、耐熱性粗面用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする