コンフォート 折りたたみシャワーチェア

コンフォート 折りたたみシャワーチェア - YAMAZEN(山善)コンフォート 折りたたみシャワーチェア - YAMAZEN(山善)コンフォート 折りたたみシャワーチェア - YAMAZEN(山善)コンフォート 折りたたみシャワーチェア - YAMAZEN(山善)コンフォート 折りたたみシャワーチェア - YAMAZEN(山善)コンフォート 折りたたみシャワーチェア - YAMAZEN(山善)コンフォート 折りたたみシャワーチェア - YAMAZEN(山善)コンフォート 折りたたみシャワーチェア - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

完成品、折りたたみ仕様
高さ5段階で調節できる肘掛け付シャワーチェアーです。
フレームには、軽くて錆びにくいアルミを使用。

用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×485~560×675~770材質(フレーム)フレーム:アルミ(アルマイト)、座面.背座:ポリエチレン座面高さ(mm)355~445内容量1台
取扱説明書:(0.14MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23716568YS-1060ブルー
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
50499996YS-1060(BRBE)ブラウン×ベージュ
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-10
用途: 入浴時に使用
その他業種

とても満足しています。
ひじ掛けの長さもとても使いやすく立ち上がる時に持ち上げられ移動するときに便利です。
椅子の高さも5段階に変えられるので満足しています。
ありがとうございました。

対象商品 : 23716568
2021-04-26
用途: 入浴時の補助いすとして
その他業種

長期入院で筋力が落ちて退院してきた家族ように購入しました、病院等の介護用品専門の雑誌に掲載されている金額に比べてリーズナブルだったので少々不安でしたが、使い勝手も充分満足しています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする