曜日別特売

立ち上がりラクラク座椅子

立ち上がりラクラク座椅子 - YAMAZEN(山善)立ち上がりラクラク座椅子 - YAMAZEN(山善)立ち上がりラクラク座椅子 - YAMAZEN(山善)立ち上がりラクラク座椅子 - YAMAZEN(山善)立ち上がりラクラク座椅子 - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

立ち上がりやすい高さに設計された優しい座椅子。背もたれがカーブして腰にフィットする。

用途足腰が弱った方、ご年配の方に。コンパクト座いす、一人掛けソファ、フロアチェア、座イスとして。材質積層材、ウレタンフォーム質量(kg)6座面高さ(mm)200/240/280・3段階座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×380寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×445×445内容量1台
取扱説明書:(0.84MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23716604WYZ-55(DBR)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23716604
2019-06-26
用途: ちょっと腰かけて話を聞く

ちょうどよい高さ。手すりがあり、立ち上がりやすい。しっかりしていて、安定している。これなら、仏壇の前での祈りなどにも、きっと良いに違いない。

対象商品 : 23716604
2018-12-29
用途: 和室に使用

子供から大人までの高さ調整が出来るので大変重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする