曜日別特売

清涼ファン風雅ボディ フルセット

清涼ファン風雅ボディ フルセット - タジマツール(TJMデザイン)
(4件のレビュー)

作業着を選ばないボディ用清涼ファン風雅ボディ

用途熱中症対策清涼ファンセット内容FB-AA28FUGW・FB-AA28CUW・FB-BT7455BK・ADP-9V13・SF-CHLDBK2Pトラスコ品番819-3366タイプ充電式風速(m/s)弱/6.8、強/7.5、ターボモード/約9.0(1分後に自動的に強に切替り)使用時間(目安)弱/約8.5時間、強/約6時間、ターボモード/約1分(1分後に自動的に強に切替わり)充電時間(時間)約7(ADP-9V13使用時)バッテリー容量(mAh)5500内容量1セット
注意
※発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。作業服の襟口や袖口が大きく空いている場合は空気が漏れ効果が弱くなります。可動時間は諸条件により変わります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23720542FB-AA28SEGW
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23720542
2019-07-16
用途: 塗装
株式会社タッドポール建設業・工事業

もう少し検討して買うべきだった
使いがったがよくない

2が参考にしています
対象商品 : 23720542
2018-07-20
用途: 屋外作業又は野外スポーツ観戦
自動車・二輪車・自転車関連業

この時期に最適です
扇風機代わりに直接顔等に使用も出来るので便利です

2が参考にしています
対象商品 : 23720542
2018-08-27
用途: 墓地清掃作業
ブックシティー1サービス業

正直あまり涼しさを感じません。前屈みで作業すると吹き出し口が上着の外に出てしまう。

5が参考にしています
対象商品 : 23720542
2017-08-19
用途: 建設業
松江 恒廣建設業・工事業

大変残念です。とにかく残念です。  モノタロウにもガッカリです。今まで頼ってましたが。   モノタロウ、最低。

11が参考にしています
MonotaROからの回答

すでにご連絡させていただいておりますが、当日出荷商品は15時までのご注文で当日出荷となっており、
それ以降の注文は当日出荷はできかねます。
ご了承よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする